メカニカル継手 :「冷媒 銅管」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
65(1)
80(1)
銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
用途給水、給湯、冷媒、冷温水
使用圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)-30~80
材質(ゴム)EPDM
適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)
可とう角片側±2°(両側4°)
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。