絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(2)
ブランド
- コダマ
- Airsept(8)
- TBC(タブチ)(3)
- アトムズ(22)
- エスコ(22)
- カクダイ(12)
- キッツエスシーティー(7)
- ショーボンド(39)
- ノーブランド(4)
- フジテック・ジャパン(15)
- ヤマアサ(5)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- リケン(140)
- 児玉工業(17)
- 川西水道機器(48)
- 日本ヴィクトリック(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(41)
- 桑名金属工業(9)
- 築地製作所(4)
- ブランドをもっと見る
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 5(1)
- 6(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
30(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
75(1)
80(1)
100(1)
125(2)
150(2)

鋼管用圧着ソケット 直管専用型
コダマ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。適合(六角レンチ)12mmセット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-30~130耐圧力(MPa)2適合流体水・湯・油・蒸気