鋼管 :「厚鋼管サイズ」の検索結果
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。