塩ビ管 :「PVC パイプ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)透明塩ビパイプ
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5~35 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 規格JIS K 6741 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HIパイプ 1000mm
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HIパイプ 500mm
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPWパイプ 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ 形状パイプ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1 JIS規格K6741
1セット(50本)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPWパイプ 1000mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります