塩ビ管 :「耐熱配管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
塩ビ管 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。