3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
13(1)
16(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
65(1)
75(1)
100(1)
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 茶色 使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 最高使用温度(℃)90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング