30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ユポ紙
1箱(10シート)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)専用潤滑剤
パイプを継手に挿入、接続する際の差込力を軽減させます。
1本
749 税込824
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パイプカッター
パイプを直角に切断しやすいカッターです。
材質アルミ
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽コルゲートパイプ
巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
材質被覆層:ポリエチレンン 材質(内部)ウレタンフォーム JIS規格JIS K 6778 材質(パイプ)ポリブテン(PB)
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。 仕様給水用 形状パイプ 厚さ(mm)5 適合規格JIS K6778/6792 外径(Φcm)2.3 内径(Φcm)1.3
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽パイプ(保温厚10mm)
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム JIS規格JIS K 6778
1巻(30m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 材質架橋ポリエチレンフォーム 長さ(mm)100
1箱(4個)
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)替刃
材質SUS
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類樹脂管 厚さT(mm)5 適合規格JIS K6778/6792
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム 長さ(m)120 最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。) 寸法L(m)120
1巻(120m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個 材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)保温材:10 呼び径10 最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)保温材付CD管
材質ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)保温材:10
1巻(30m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)遮熱管
機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。
材質PE
1巻(50m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)調整座金
材質SPC 寸法L2(mm)60
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水栓スパナ
たて型水栓ジョイントボックス専用継手への接続に使用します。
材質
1本
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)サヤ管カッター
さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。
材質アルミ 適合管(さや管16~36
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽パイプ(保温材なし)
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質ポリブテン JIS規格JIS K 6778
1巻(60m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽パイプ(保温厚5mm)
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム JIS規格JIS K 6778 長さ(m)30
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)サヤ管
材質ポリエチレン 仕様追焚き配管用部材
1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様追焚き配管用部材 材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
1巻(20m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径CD管:36 材質ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム 適合管の呼び20 寸法D(Φmm)63 厚さ(mm)保温材:10 寸法L(m)30 外径(Φmm)CD管:42 内径(Φmm)CD管:35 長さ(m)30
1巻(30m)
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ヒーターガイド付CD管
ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。 ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。 ヒーターを解凍装置としても使用可能。
材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン 厚さ(mm)保温材:10
1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)サポートバー
材質SPC 寸法L(mm)215
1個
499 税込549
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)固定座金
材質SPC 寸法L(mm)135 寸法L2(mm)40
1個
329 税込362
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽パイプ(保温厚20mm)
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム JIS規格JIS K 6778 アイボリー
1巻(30m)ほか
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質ポリブテン JIS規格JIS K 6778
1巻(120m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ヒーターガイド付保温パイプ
材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン 厚さ(mm)保温材:10 内径(Φmm)ガイド管:10
1巻(30m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)サヤ管
材質PE
1巻(50m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水栓レンチ
水栓継手の挿入および、たて型水栓ジョイントの固定リングの固定に使用します。
材質ナイロン
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブテンパイプ(保温厚10mm)
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)1.6(±0.20)、保温材:10 寸法(mm)差込代:25 内径(Φmm)9.8(±0.25) 呼び径10 外径(Φmm)33 最小曲げ半径(mm)330 JIS規格JIS K 6778 質量(kg/巻)3.9
1巻(40m)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング