樹脂管 :「架橋ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 材質ポリエチレン 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

前澤給装工業イーグル管
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります