3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
13(1)
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります