絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- タイルメント(109)
- CoolHeat(95)
- シーシーアイ(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- オンダ製作所(50)
- ヤガミ(47)
- 因幡電工(37)
- カクダイ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ユニット(34)
- KVK(28)
- エスコ(23)
- RS PRO(23)
- ミヤコ(9)
- エアロフレックス(9)
- GAONA(ガオナ)(9)
- TRUSCO(8)
- リケン(7)
- ブランドをもっと見る
特価

消音バッチリシート直管用
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)当日出荷付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。色黒長さ(m)1
配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
消音バッチリシート 90°エルボ用
未来工業¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 45°エルボ用
未来工業¥579~税込¥637~1個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート フリータイプ(1m角)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。適合サイズ1m×1m
壁カバー(大型)(RMモール用)
未来工業¥499税込¥5491個当日出荷バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
樹脂管ガイド
未来工業¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
コマガリスタンド
未来工業¥439税込¥4831個翌々日出荷低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
ロックバンド(台座付)
未来工業¥3,398税込¥3,7381箱(10個)翌々日出荷ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。 止め具を使った二重ロック機能付。適合ねじよび4適合径(Φmm)45~60適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12許容静荷重(N[kgf])78.4[8]
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
配管モールスペーサー
未来工業¥439~税込¥483~1個翌日出荷壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。寸法L(mm)1000
チーズ(RMモールペア用)
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状チーズ
自在曲ガリ(RMモールペア用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
混合水栓用壁カバー
未来工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、化粧アダプター
混合水栓用エルボボックス
未来工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
混合水栓ボックス用アタッチメント
未来工業¥68~税込¥75~1個翌日出荷混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
消音バッチリシート 径違い45°Y用
未来工業¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。適合サイズ75-50
消音バッチリシート 径違い90°Y用
未来工業¥989~税込¥1,088~1個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
壁貫通キット
未来工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下