絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • タイルメント(108)
  • シーシーアイ(58)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • 因幡電工(35)
  • オンダ製作所(24)
  • KVK(9)
  • 近藤ファイバー(7)
  • ミヤコ(6)
  • カクダイ(4)
  • セキスイ(4)
  • TOTO(3)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • タキロン(2)
  • アキレス(1)
  • エスコ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮熱管 未来工業

    遮熱管

    未来工業(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダ円シーリングキャップ 未来工業

    ダ円シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状シーリングキャップ
  • 消音バッチリシート直管用 未来工業

    消音バッチリシート直管用

    未来工業
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    当日出荷
    付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
    長さ(m)1
  • シーリングキャップ サヤ管 ペア用 未来工業

    シーリングキャップ サヤ管 ペア用

    未来工業
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
  • 消音バッチリシート フリータイプ(1m角) 未来工業

    消音バッチリシート フリータイプ(1m角)

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
    適合サイズ1m×1m
  • 不燃パテ 未来工業

    不燃パテ

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番229-2958
  • 配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業

    配管モール<R>(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
    仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • 給水栓用壁カバー 未来工業

    給水栓用壁カバー

    未来工業
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
    仕様ベース付
  • 給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • 消音バッチリシート 90°エルボ用 未来工業

    消音バッチリシート 90°エルボ用

    未来工業
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • 消音バッチリシート 45°エルボ用 未来工業

    消音バッチリシート 45°エルボ用

    未来工業
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • 防火キット 未来工業

    防火キット

    未来工業
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
  • サヤ管サポート 未来工業

    サヤ管サポート

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • 壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(大型)(RMモール用)

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
    仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
  • 曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 大曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    大曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付
  • 入ズミ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    入ズミ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと入ズミの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓エルボボックス用スペーサー 未来工業

    給水栓エルボボックス用スペーサー

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
  • コマガリスタンド 未来工業

    コマガリスタンド

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
    適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
  • ブッシング(RMモール用) 未来工業

    ブッシング(RMモール用)

    未来工業
    73税込80
    1個
    翌日出荷
    壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
    形状ブッシング
  • 壁カバー用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    壁カバー用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 異径チーズ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    異径チーズ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • 配管モールスペーサー 未来工業

    配管モールスペーサー

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
    寸法L(mm)1000
  • クロスチーズ(RMモールペア用) 未来工業

    クロスチーズ(RMモールペア用)

    未来工業
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管の乗越え分岐箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • チーズ(RMモールペア用) 未来工業

    チーズ(RMモールペア用)

    未来工業
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状チーズ
  • ステンレスカバー(RMモールペア用) 未来工業

    ステンレスカバー(RMモールペア用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
    適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 自在曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    自在曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
    用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 混合水栓用壁カバー 未来工業

    混合水栓用壁カバー

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
    適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、化粧アダプター
  • 混合水栓用エルボボックス 未来工業

    混合水栓用エルボボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
    適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
    仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>形状エルボ
  • エンド(RMモール用) 未来工業

    エンド(RMモール用)

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    RMモールの端末保護に使用します。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 配管モール<R>(断熱材付) 未来工業

    配管モール<R>(断熱材付)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
    仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
  • 遮熱キャップ 未来工業

    遮熱キャップ

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
    形状キャップ
  • 消音バッチリシート 径違い45°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い45°Y用

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
    適合サイズ75-50
  • 消音バッチリシート 径違い90°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い90°Y用

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • 壁貫通エルボジョイント 未来工業

    壁貫通エルボジョイント

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
    使用工具エキスパンダー2、スライダー貫通穴径(Φmm)最小38

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保護材