7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)20M 寸法L(mm)100 寸法H(mm)41 寸法B(mm)44.2 寸法R(mm)35 適合管(樹脂)10A
1個
359 税込395
翌々日出荷

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)80 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)100 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります