継手・パイプ関連商品 :「圧着ソケット 鋼管直管専用型」の検索結果
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
トラスコ品番297-2654
材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム
幅(mm)117
全長(mm)55
寸法L(mm)55
呼び径(mm)42.7
内径(Φmm)43
呼び径32A
使用温度範囲-30~130
呼び径(B)1.25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71
外径(Φmm)71
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)71
寸法l(mm)15
寸法W(mm)117
寸法D3(Φmm)43
呼び径(A)32
耐圧力(MPa)2
寸法D4(Φmm)63
六角レンチ(mm)(適合)8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。