40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷

1個
7,098 税込7,808
当日出荷


1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状ストレート 材質黄銅 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
欠品中

用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要 形状ストレート 適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 付属品保温テープ
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100 定格電流(A)15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ支持バンド
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材 材質PVC
1個
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
789 税込868
3日以内出荷

1個
409 税込450
4日以内出荷

用途682-002-22、682-003-22用
1個
479 税込527
4日以内出荷

用途胴長外ネジアダプター用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
材質SUS、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-6493-81
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メタカポリ専用 呼10、13、16兼用管面仕上器
用途メタカポリ用 材質ナイロン、鋼 アズワン品番64-6495-93
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

十分に曲げRがとれないサヤ管立上げ箇所に使用します。
寸法(mm)床下:130 呼びサヤ管:22
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES アズワン品番64-6496-06
1個
219 税込241
4日以内出荷

屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

用途649-831-10にポリ管を接続する場合に必要 種類鋼管用継手 形状ストレート 呼び10
1個
719 税込791
4日以内出荷

1個
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ台座
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定 適合682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
1個
719 税込791
4日以内出荷

カクダイサヤエンド90
用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カクダイ取付金具
用途610-018、610-025用 適合610-018、610-025用
1個
519 税込571
3日以内出荷

1個
209 税込230
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管に取付けて通管性を良くします。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)1~85 質量(g)約800
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
309 税込340
4日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります