絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- CoolHeat(98)
- KVK(28)
- RS PRO(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- TRUSCO(8)
- エアロフレックス(9)
- エスコ(23)
- オンダ製作所(50)
- カクダイ(35)
- シーシーアイ(58)
- タイルメント(111)
- プライタ(10)
- ミヤコ(9)
- ヤガミ(51)
- ユニット(34)
- 因幡電工(37)
- 未来工業(209)
- ブランドをもっと見る

ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
ガオナ 保温チューブ 1m
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
ガオナ 保温チューブ 1m 10個
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
これエエやん 水撃防止器 水栓上部型
GAONA(ガオナ)¥5,308税込¥5,8391個当日出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85
水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆洗濯機を稼働した時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という異音の原因となる水撃を対策する商品です。◆洗濯機水栓のバルブの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。◆工具不要で簡単に取付けできるので、業者を呼ばずに作業が完了します。◆元栓を閉めずに作業できるので、マンションや病院などでの設置に最適です。◆コンセント型水栓のような特殊な水栓をご使用の場合も取付けできます。◆ネジ部は洗濯機やホースを傷つけにくい樹脂製です。用途洗濯機とホースの間に接続することで、水撃を防止しうるさい衝撃音を緩和する装置です。材質ステンレス、黄銅使用圧力0.1~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
これエエやん 水撃防止器 配管取付型
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじR1/2
これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじG1/2
これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
継手・パイプ関連商品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら