絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(1)
  • タイルメント(106)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
  • 未来工業(53)
  • オンダ製作所(50)
  • 因幡電工(37)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • カクダイ(34)
  • KVK(26)
  • ユニット(25)
  • CoolHeat(19)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(8)
  • ミヤコ(8)
  • リケン(7)
  • 近藤ファイバー(7)
  • 児玉工業(6)
  • セキスイ(4)
  • イチネンTASCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
  • ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
  • ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
  • ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m 10個

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
  • これエエやん 水撃防止器 配管取付型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水撃防止器 配管取付型

    GAONA(ガオナ)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
    用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじR1/2
  • これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
    材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
  • 水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単 GAONA(ガオナ)

    水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆洗濯機を稼働した時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という異音の原因となる水撃を対策する商品です。_x000D_。◆洗濯機水栓のバルブの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。_x000D_。◆工具不要で簡単に取付けできるので、業者を呼ばずに作業が完了します。_x000D_。◆元栓を閉めずに作業できるので、マンションや病院などでの設置に最適です。_x000D_。◆コンセント型水栓のような特殊な水栓をご使用の場合も取付けできます。_x000D_。◆ネジ部は洗濯機やホースを傷つけにくい樹脂製です。
    用途洗濯機とホースの間に接続することで、水撃を防止しうるさい衝撃音を緩和する装置です。材質ステンレス、黄銅使用圧力0.1~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品