継手・パイプ関連商品 :「水栓上部」の検索結果
関連キーワード
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
アズワン品番64-5151-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。