852件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
給水栓用ソケットカバー 因幡電工給水栓用ソケットカバー因幡電工
209税込230
1個
当日出荷
種類端末カバー
ファインピン タイルメントファインピンタイルメント
13,980税込15,378
1箱(500本)
当日出荷
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。管径50A保温材厚(mm)20材質銅合金アイボリートラスコ品番366-8321質量(g)350
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
429税込472
1個
当日出荷
配管保護カバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)配管保護カバーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。 釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
材質亜鉛鉄板寸法L(mm)150
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工
739税込813
1本
当日出荷
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
分岐コネクタ カクダイ分岐コネクタカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100定格電流(A)15
耐切創配管保護シートEasy Guard (TM) NEXCO中日本耐切創配管保護シートEasy Guard (TM)NEXCO中日本
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)350オレンジ
防音排水管 音ナイン 後付けシート直管 シーシーアイ防音排水管 音ナイン 後付けシート直管シーシーアイ
11,980税込13,178
1枚(10枚)ほか
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
用途防音シート長さ(mm)960厚さ(mm)6関連資料(0.29MB)取扱説明書(0.23MB)
防音排水管 音ナインVU継手 90°エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 90°エルボシーシーアイ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB)取扱説明書(0.76MB)
防音排水管 音ナインVU直管 シーシーアイ防音排水管 音ナインVU直管シーシーアイ
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB)取扱説明書(0.76MB)
エアロフレックス(背割れタイプ) エアロフレックスエアロフレックス(背割れタイプ)エアロフレックス
17,980税込19,778
1本(2m)
翌々日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
R(れいわ)おっぞん 20mm保温材 東尾メックR(れいわ)おっぞん 20mm保温材東尾メック
429税込472
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生紙使用マーク適合
28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,460税込6,006
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-10
16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,300税込4,730
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-06
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)アズワン品番64-7991-93入数4本
特殊管用・保護キャップ 近藤ファイバー特殊管用・保護キャップ近藤ファイバー
84税込92
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途特殊管の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)
Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeatYストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケットCoolHeat
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象Yストレーナー(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeatグローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケットCoolHeat
7,298税込8,028
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象グローブバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用ヤガミ
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別減圧弁
壁カバー(RMモールペア用) 未来工業壁カバー(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
壁引込み箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
消音バッチリシート 90°エルボ用 未来工業消音バッチリシート 90°エルボ用未来工業
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
Uバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)UバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
異形ジョイント 因幡電工異形ジョイント因幡電工
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)両サドルBRIDGESTONE(ブリヂストン)
789税込868
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP、PB
平面エルボカバー 45° 因幡電工平面エルボカバー 45°因幡電工
339税込373
1個
当日出荷
仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
凍結防止帯(パイロットランプつき) カクダイ凍結防止帯(パイロットランプつき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)定格電圧(V)100付属品保温テープ
エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(粘着なし)エアロフレックス
61,980税込68,178
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
カポリエコパイプ用矯正工具 オンダ製作所カポリエコパイプ用矯正工具オンダ製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・カポリエコパイプ(銅二層管)の矯正と、挿入目印のマーキングに使用します。
不燃パテ 未来工業不燃パテ未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番229-2958
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材材質PVC
ウォーターショックアブソーバー エスコウォーターショックアブソーバーエスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。材質ステンレス容量(L)1最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~99取付ねじ(G)1/2”直径×高さ(mm)116×155
防音排水管 耐火音ナイン 貫通部処理テープ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナイン 貫通部処理テープシーシーアイ
249税込274
1枚
翌日出荷
貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。 耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途防音排水管貫通部処理テープ長さ(mm)900厚さ(mm)1取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音ナインVU継手 ソケット シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 ソケットシーシーアイ
649税込714
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.76MB)
防音排水管 音ナインVU継手 45°エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 45°エルボシーシーアイ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.07MB)取扱説明書(0.76MB)
これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型 GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型GAONA(ガオナ)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75取付ねじG1/2
19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,420税込4,862
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)19使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-07
SKX開放工具 川西水道機器SKX開放工具川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番149-0416質量(kg)0.5
ハイフレックス コクゴハイフレックスコクゴ
5,498税込6,048
1本(2m)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
チャッキバルブ用クールヒートジャケット CoolHeatチャッキバルブ用クールヒートジャケットCoolHeat
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合チャッキバルブ圧力10K

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品