122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機

    補修用断熱セット エアコン配管用

    オーム電機(1件のレビュー)
    588税込647
    1セット
    当日出荷
    エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
    セット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • パイプホルダー 因幡電工

    パイプホルダー

    因幡電工(16件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質POM種類支持金具
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • セラカバーS 直管 ニチアス

    セラカバーS 直管

    ニチアス(25件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
    用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックス

    プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)

    エアロフレックス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
    用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシート ヤガミ

    エアロフレックスシート

    ヤガミ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • 保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温テープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープ。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
  • 保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ

    保温テープ(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
  • エアロボンド チューブ ヤガミ

    エアロボンド チューブ

    ヤガミ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    使用温度(℃)-29~90
  • セラカバーS 90°エルボ ニチアス

    セラカバーS 90°エルボ

    ニチアス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
    用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 保温材(高耐候) KVK

    保温材(高耐候)

    KVK(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
  • 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル

    排水管防音材 デービーカバー (直管用)

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
    用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。テープ長さ(m)1仕様接着剤付材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
  • バンド式パイプホルダー 因幡電工

    バンド式パイプホルダー

    因幡電工(3件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質PA66種類支持金具
  • ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー

    ネジなし鋼管用・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
    用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
  • ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
  • ラッキングカバーらくえる タキロン

    ラッキングカバーらくえる

    タキロン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
    用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ウォールコーナー
  • 平面エルボカバー90° 因幡電工

    平面エルボカバー90°

    因幡電工
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工

    リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)

    因幡電工(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
  • 給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー

    因幡電工(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
    材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
  • 耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ 因幡電工

    耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1本(330mL)
    当日出荷
    水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
    材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
  • ラッキングカバーメタルジャケット タキロン

    ラッキングカバーメタルジャケット

    タキロン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
    用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
  • ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー

    ネジつき鋼管用・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    64税込70特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
    用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
  • 遮熱管 未来工業

    遮熱管

    未来工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボンパミニ(止水栓補助型) カクダイ

    ボンパミニ(止水栓補助型)

    カクダイ(6件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    使用温度(℃)1~85仕様パッキン付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6
  • フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ) 築地製作所

    フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ)

    築地製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
  • LAカップリング用ゴムパッキンNBR リケン

    LAカップリング用ゴムパッキンNBR

    リケン(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
    材質NBR
  • 立面インコーナー90° 因幡電工

    立面インコーナー90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用

    ヤガミ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
  • 保温エルボカバー 因幡電工

    保温エルボカバー

    因幡電工(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
  • ジョイントカバー 因幡電工

    ジョイントカバー

    因幡電工
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類継手
  • フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー

    フランジつき鋼管用・保護キャップ

    近藤ファイバー
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
    用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

関連商品特集
おすすめ人気ランキング
継手・パイプ関連商品