123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)配管保護カバー
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。 釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
材質亜鉛鉄板 寸法L(mm)150
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1000mm アズワン品番65-9229-41
1本
3,098 税込3,408
25日以内出荷

シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1500mm アズワン品番65-9229-42
1本
4,098 税込4,508
27日以内出荷

本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。
用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。 幅(mm)25
1本
3,298 税込3,628
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:シリコンガラスクロス●留具:金属●耐熱:200℃●25×1500mm アズワン品番65-9229-38
1本
4,098 税込4,508
25日以内出荷

シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
1本
5,198 税込5,718
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

カクダイ支持バンド
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材 材質PVC
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
489 税込538
翌々日出荷

用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
839 税込923
翌々日出荷

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
439 税込483
翌々日出荷

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ 仕様ベース付
1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。 なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。
材質溶融メッキ鋼板 厚さ(mm)2.5
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
欠品中

給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ 仕様ベース付
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ 仕様ベース付 寸法L(mm)155 寸法H(mm)49 寸法B(mm)70
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
74 税込81
翌々日出荷

座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ 仕様ベース付 適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369 税込406
翌々日出荷

サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
499 税込549
翌々日出荷

固定用テープ付の保温材です。
適合(ヘッダーエルボ)GSEU-20 寸法D1(Φmm)62 寸法D2(Φmm)33
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

ステンレスカバー部の端末保護に使用します。 ステンレスカバーの端部の上から被せ、ビスで固定するだけ。
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMモールの曲ガリ部の保護に使用します。 配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMモールの入ズミ部の保護に使用します。 配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途さや管の補強及び所定箇所への立上げ固定に 適合管(さや)22、25
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。任意の長さに切断でき、ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~60
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。 3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
72 税込79
10日以内出荷

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合直管 圧力10K
1個
6,390 税込7,029
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合グローブバルブ 圧力10K
1個
10,150 税込11,165
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合フランジ 圧力10K
1個
7,390 税込8,129
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合Yストレーナ 圧力10K
1個
11,100 税込12,210
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 圧力10K 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ 断熱材高密度ガラスマット
1個
7,050 税込7,755
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温 圧力10K 断熱材高密度ガラスマット 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ
1個
11,100 税込12,210
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります