ウォーターショックアブソーバー :「蛇口の栓」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじG1/2
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング