ウォーターショックアブソーバー :「水撃防止器」の検索結果
関連キーワード
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水
材質(本体)黄銅
材質(パイプ)銅
最高圧力(MPa)1.0
最高温度(℃)90
最大流速(m/s)3
接続JIS R
封入圧力(MPa)0.15
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水
材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
仕様適合流速:3m/s以下
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
アズワン品番64-5151-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじR1/2
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじG1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状その他
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状プラグ
接続ねじ種類R
ねじの呼び1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅
接続ねじ種類R
ねじの呼び13A(1/2B)
最高使用温度(℃)85
1個
¥5,898
税込¥6,488
66日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。