116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
LAカップリング用ゴムパッキンNBR リケンLAカップリング用ゴムパッキンNBRリケン(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型児玉工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCPL用交換ゴム児玉工業
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン防食テープ オンダ製作所ポリエチレン防食テープオンダ製作所
699税込769
1個(10m)
5日以内出荷
・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。
長さ(m)10
目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所目印くん 10A・13A・16A・20A用オンダ製作所
299税込329
1箱
当日出荷
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材材質PVC
SKX開放工具 川西水道機器SKX開放工具川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番149-0416質量(kg)0.5
樹脂管ガイド 未来工業樹脂管ガイド未来工業
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
Uバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)UバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
イノクイック専用ラインマーカー イノックイノクイック専用ラインマーカーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
パッキン ヤマト産業パッキンヤマト産業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器ネオSK鉛管用インコア川西水道機器
519税込571
1個
当日出荷
樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
台座 カクダイ台座カクダイ
719税込791
1個
4日以内出荷
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定適合682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)両サドルBRIDGESTONE(ブリヂストン)
789税込868
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP、PB
矯正工具13 オンダ製作所矯正工具13オンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)切断後の管の矯正に使用します。
適合管13
専用マジック イチネンTASCO専用マジックイチネンTASCO
149税込164
1本
翌々日出荷
標線のマーキング用マジックです。
ガスケット アルファ・ラバルガスケットアルファ・ラバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質EPDM
ブチルテープ(4m巻き・グレー色) リケンブチルテープ(4m巻き・グレー色)リケン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RCF-MK型継手・FK継手用のブチルテープです。
種別
コマ・CKコートスプレーブルー(RCF-K専用) リケンコマ・CKコートスプレーブルー(RCF-K専用)リケン
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷
RCF-K型継手専用の補修剤です。
種別
ヘッダーブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘッダーブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1組(2個)
翌日出荷
ヘッダー固定用支持金具
仕様Uバンド付、ヘッダー固定用支持金具
水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用) カクダイ水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)カクダイ
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要形状ストレート適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用) カクダイ塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用)カクダイ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
ヘッダー用支持バンド カクダイヘッダー用支持バンドカクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
取付金具 カクダイ取付金具カクダイ
519税込571
1個
3日以内出荷
用途610-018、610-025用適合610-018、610-025用
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,598税込6,158
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP
コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所コルゲート通管ガイド カラビナ付オンダ製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
レボぴた オンダ製作所レボぴたオンダ製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボをぴったり配管するのに便利です。・切断位置、挿入深さをマーキングできる治具です。
適合管継手ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボ13A(RPL3-13)
目印くん13,16 オンダ製作所目印くん13,16オンダ製作所
259税込285
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材) オンダ製作所耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材)オンダ製作所
959税込1,055
1個
5日以内出荷
・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバルDIN溶接式ネジスリーブアルファ・ラバル
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
材質304L
DINナット アルファ・ラバルDINナットアルファ・ラバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質304
DIN溶接式ライナー アルファ・ラバルDIN溶接式ライナーアルファ・ラバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質304L
HI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品) リケンHI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品)リケン
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品)です。
ゴムリング リケンゴムリングリケン
79税込87
1個
9日以内出荷
RCF-MK型継手・FK継手用のゴムリングです。

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

継手特集
おすすめ人気ランキング
継手部品