50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
LAカップリング用ゴムパッキンNBR リケンLAカップリング用ゴムパッキンNBRリケン(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型児玉工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCPL用交換ゴム児玉工業
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所目印くん 10A・13A・16A・20A用オンダ製作所
299税込329
1箱
当日出荷
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
樹脂管ガイド 未来工業樹脂管ガイド未来工業
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
359税込395
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材材質PVC
SKX開放工具 川西水道機器SKX開放工具川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番149-0416質量(kg)0.5
樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
Uバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)UバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
イノクイック専用ラインマーカー イノックイノクイック専用ラインマーカーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)両サドルBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1箱(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP、PB
ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器ネオSK鉛管用インコア川西水道機器
519税込571
1個
当日出荷
専用マジック イチネンTASCO専用マジックイチネンTASCO
149税込164
1本
翌々日出荷
標線のマーキング用マジックです。
3/4"  雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ3/4" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-6厚さ(mm)2内径(Φmm)18外径(Φmm)26適合サイズ(inch)3/4"
ヘッダーブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘッダーブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1組(2個)
翌日出荷
ヘッダー固定用支持金具
仕様Uバンド付、ヘッダー固定用支持金具
水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用) カクダイ水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)カクダイ
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要形状ストレート適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用) カクダイ塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用)カクダイ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
取付金具 カクダイ取付金具カクダイ
519税込571
1個
3日以内出荷
用途610-018、610-025用適合610-018、610-025用
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
579税込637
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,598税込6,158
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP
HI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品) リケンHI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品)リケン
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品)です。
メタカポリ用管面仕上器 カクダイメタカポリ用管面仕上器カクダイ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
メタカポリ専用 呼10、13、16兼用管面仕上器
用途メタカポリ用材質ナイロン、鋼アズワン品番64-6495-93
サヤ管クリップ台座 未来工業サヤ管クリップ台座未来工業
499税込549
1箱(10本)
翌々日出荷
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。
厚さ(mm)5
架台(樹脂製)1点止め 未来工業架台(樹脂製)1点止め未来工業
159税込175
1個
翌々日出荷
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合アタッチメント(樹脂製)
架台(樹脂製)2点止め 未来工業架台(樹脂製)2点止め未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合アタッチメント(樹脂製)
架台(樹脂製)2点止め用 台座 未来工業架台(樹脂製)2点止め用 台座未来工業
74税込81
1個
翌々日出荷
架台(樹脂製)の持ち出し高さ調整に使用します。
適合架台(樹脂製)2点止め厚さ(mm)5
架台(樹脂製)1点止め用 台座 未来工業架台(樹脂製)1点止め用 台座未来工業
529税込582
1箱(10本)
翌々日出荷
架台(樹脂製)の持ち出し高さ調整に使用します。
適合架台(樹脂製)1点止め厚さ(mm)5
樹脂管更新ガイド 未来工業樹脂管更新ガイド未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
更新すると樹脂管と交換する樹脂管を直接連結して、樹脂管を更新する場合に使用します。
取付穴径(Φmm)9適合管の呼び(樹脂管)20適合レンチ(六角)M5
吹き付け面用ロックバンド台座 (ガス式鋲打機用) 未来工業吹き付け面用ロックバンド台座 (ガス式鋲打機用)未来工業
469税込516
1箱(10本)
翌々日出荷
ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
1"   雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ1" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-8
1/2"  雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-4
2"   雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-20
1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-14
ヘッダー固定金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘッダー固定金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
戸建用
長さ(m)0.25
スタンド付CDサポート(PC用) カクダイスタンド付CDサポート(PC用)カクダイ
789税込868
1個
3日以内出荷
用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用呼びサヤ管:22

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

継手特集
おすすめ人気ランキング
継手部品