絞り込み
ブランド
  • セキスイ(3)
  • HSバルブ(1)
  • I-VALUE(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体薬品(3)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(1)
接続方式
  • TS式
  • その他(4)
  • ねじ込み形(415)
  • ストレート(2)
  • ソケット形(12)
  • ソルダー形(2)
  • パイプ接続(3)
  • フランジ形(52)
  • ホース接続(2)
  • 差込み形(4)
ハンドル形状
  • T形(3)
T形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
0.3・1
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
チャッキバルブ・ボールバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/2(1)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(2)
2-1/2(1)
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)HSバルブ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
ボールバルブ