絞り込み
呼び径(A)
  • 40(126)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(54)
  • フランジ形(35)
  • 差込み形(3)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(35)
  • (5)
  • 鋳鉄(31)
  • 青銅(53)
  • 黄銅(真鍮)(15)
使用流体
  • 使用流体ガス(40)
  • 使用流体(94)
  • 使用流体(47)
  • 使用流体空気(46)
  • 使用流体蒸気(57)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/4(2)
  • 3/8(15)
  • 1/2(117)
  • 3/4(130)
  • 1(127)
  • 1-1/4(107)
  • 2(139)
  • 2-1/2(66)
  • 3(62)
  • 4(43)
  • 5(27)
  • 6(27)
  • 8(24)
  • 10(14)
  • 12(10)
  • 14(4)
  • 16(2)
  • 18(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(3)
  • 0.7(18)
  • 0.88(1)
  • 0.98(1)
  • 1(14)
  • 1.18(10)
  • 1.2(7)
  • 1.37(13)
  • 1.4(34)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.16(1)
  • 2.2(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(2)
0~1.37・0~2.75・0.7・0.88・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.16・2.2・2.75・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(106)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • T形(1)
  • 丸形(98)
T形・丸形
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(44)
  • 東洋バルヴ(33)
  • 桑名金属工業(15)
  • 大和バルブ(10)
  • 三吉バルブ(9)
  • エスコ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • 昭和バルブ(2)
  • カクダイ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • イシグロ(1)
  • 東尾メック(1)
  • 報商製作所(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ・三吉バルブ・エスコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ONK(オーエヌ工業)・昭和バルブ・カクダイ・オンダ製作所・イシグロ・東尾メック・報商製作所・HSバルブ・コンサス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(126)
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 黄銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)KITZ(キッツ)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)KITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)KITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ カクダイゲートバルブカクダイ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ 5K 東洋バルヴゲートバルブ 5K東洋バルヴ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ10K 青銅製ゲートバルブ大和バルブ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ鋳鉄ゲートバルブ10K東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所SVG2型 ステンレスゲートバルブオンダ製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ10K ステンレスゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブゲートバルブ (125型、黄銅)大和バルブ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゲートバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ東洋バルヴ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)KITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ5K 青銅製ゲートバルブ大和バルブ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製ゲートバルブ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ)150型青銅製ゲートバルブ EシリーズKITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)桑名金属工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ