絞り込み
呼び径(A)
  • 13(7)
  • 15(10)
  • 20(20)
  • 25(17)
  • 30(4)
  • 32(12)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(8)
  • ソケット形(1)
  • ダイレクト(1)
  • 差込み形(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • (2)
  • 青銅(18)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体(19)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(16)
  • 3/4(20)
  • 1(17)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(14)
  • 2(14)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.5(1)
  • 0.69(1)
  • 0.7(27)
  • 0.88(3)
  • 0.99(1)
  • 1.0(3)
  • 1.18(15)
  • 1.2(8)
  • 1.37(16)
  • 1.4(47)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.0(2)
  • 2.2(10)
  • 2.5(2)
  • 2.75(3)
  • 2.8(4)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(20)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(18)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 東洋バルヴ(7)
  • 大和バルブ(3)
  • カクダイ(2)
  • 三吉バルブ(2)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・カクダイ・三吉バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
13(7)
15(10)
20(20)
25(17)
30(4)
32(12)
40(14)
50(14)
75(1)
100(2)
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ カクダイゲートバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ東洋バルヴ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブKITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型) KITZ(キッツ)キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型)KITZ(キッツ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)KSB-3材質(ロックナット)KSB-3材質(ソケット)HIPVCクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ EF受け口タイプ FPLNシリーズ KITZ(キッツ)鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ EF受け口タイプ FPLNシリーズKITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)CAC(鉛フリー青銅)使用温度範囲(℃)0~+40最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~40℃の静流水)接続方式EF接続(電気融着)使用流体給水ハンドル形状丸形適合管継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW)クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ KITZ(キッツ)鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズKITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
材質(本体)CAC(鉛フリー青銅)使用温度範囲(℃)0~+40最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~40℃の静流水)接続方式EF接続(電気融着)使用流体給水ハンドル形状丸形適合管継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW)クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SUSゲート弁【アバカス継手付】 東洋バルヴSUSゲート弁【アバカス継手付】東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレスSCS13A最高使用圧力(MPa)1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)材質(シート)ステンレスSUS304材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K
J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴJ10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)東洋バルヴ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
バルソレスゲートバルブ カクダイバルソレスゲートバルブカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ東洋バルヴ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0使用流体ハンドル形状丸形クラス125接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダイレクト弁 大和バルブダイレクト弁大和バルブ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ東洋バルヴ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ