絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • フランジ形(1)
  • 差込み形(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.5(1)
  • 0.69(1)
  • 0.7(27)
  • 0.88(3)
  • 0.99(1)
  • 1(21)
  • 1.0(3)
  • 1.18(15)
  • 1.37(16)
  • 1.4(47)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.0(2)
  • 2.2(10)
  • 2.5(2)
  • 2.75(3)
  • 2.8(4)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(8)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(6)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ(6)
  • 大和バルブ(2)
東洋バルヴ・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(4)
15(6)
20(6)
25(6)
32(8)
40(8)
50(8)
65(3)
80(3)
100(1)
125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 黄銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブゲートバルブ (125型、黄銅)大和バルブ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレートクラス125バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から22日以内出荷
形状ストレート接続方式差込みハンドル形状丸形クラス125バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート接続方式差込みハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ 東洋バルヴ125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ東洋バルヴ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)クラス125材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ