絞り込み
呼び径(A)
  • 100(27)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(13)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(9)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(9)
  • 使用流体蒸気(13)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(25)
呼び径(B)
  • 4
  • 1/4(26)
  • 3/8(67)
  • 1/2(122)
  • 3/4(118)
  • 1(115)
  • 1-1/4(101)
  • 1-1/2(113)
  • 2(118)
  • 2-1/2(57)
  • 3(59)
  • 5(17)
  • 6(17)
  • 8(16)
  • 10(2)
  • -(3)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(20)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.75(1)
  • 0.98(1)
  • 0.99(1)
  • 1.37(6)
  • 1.4(8)
  • 2.2(1)
  • 2.75(1)
0~2.75・0.98・0.99・1.37・1.4・2.2・2.75
ハンドル形状
  • 丸形(25)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(14)
  • 桑名金属工業(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 昭和バルブ(2)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・昭和バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
100(27)
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ) KITZ(キッツ)150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)KITZ(キッツ)
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製グローブバルブ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)KITZ(キッツ)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K)KITZ(キッツ)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様外ねじ 玉形弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)KITZ(キッツ)
469,800税込516,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ)KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズKITZ(キッツ)
289,800税込318,780
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下寸法L(mm)280寸法H(mm)323呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)寸法D(mm)225接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス呼び径(A)100ハンドル形状丸形クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
669,800税込736,780
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
クラス150バルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
クラス150バルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】 昭和バルブ(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】昭和バルブ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
玉形弁(フランジ形) 桑名金属工業玉形弁(フランジ形)桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
グローブバルブ