絞り込み
呼び径(A)
  • 150(21)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(13)
  • 青銅(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体蒸気(12)
接続方式
  • フランジ形(21)
呼び径(B)
  • 6
  • 1/4(27)
  • 3/8(70)
  • 1/2(126)
  • 3/4(122)
  • 1(119)
  • 1-1/4(104)
  • 1-1/2(118)
  • 2(125)
  • 2-1/2(61)
  • 3(63)
  • 4(31)
  • 5(21)
  • 8(20)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • -(7)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(13)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(1)
  • 1.37(6)
  • 1.4(6)
  • 2.2(1)
  • 2.75(1)
0~1.37・0~2.75・1.37・1.4・2.2・2.75
ハンドル形状
  • 丸形(19)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 桑名金属工業(7)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 昭和バルブ(2)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・昭和バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
150(21)
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
359,800税込395,780
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
229,800税込252,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)東洋バルヴ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製グローブバルブ東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)KITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)
399,800税込439,780
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ)KITZ(キッツ)
399,800税込439,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
329,800税込362,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】 昭和バルブ(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】昭和バルブ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
659,800税込725,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
599,800税込659,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
玉形弁(フランジ形) 桑名金属工業玉形弁(フランジ形)桑名金属工業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
グローブバルブ