絞り込み
呼び径(A)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • フランジ形(2)
呼び径(B)
  • 3/8(3)
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(4)
  • 0.2(2)
  • 0.7(6)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(2)
  • 1(18)
  • 1.0(4)
  • 1.18(2)
  • 1.2(6)
  • 1.37(24)
  • 1.4(54)
  • 1.6(5)
  • 2.2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(6)
  • 34(3)
ブランド
  • スリーエム工業(5)
  • 大和バルブ(1)
スリーエム工業・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(3)
15(6)
20(6)
25(3)
32(1)
40(1)
50(1)
青銅5Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅5Kねじ込み形玉形弁大和バルブ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付スリーエム工業
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付 スリーエム工業フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付スリーエム工業
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ プラグ弁付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ プラグ弁付スリーエム工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付スリーエム工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付スリーエム工業
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
グローブバルブ