絞り込み
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(3)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体蒸気(2)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(3)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(3)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(6)
  • 0.7(6)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(2)
  • 1(18)
  • 1.0(4)
  • 1.18(2)
  • 1.37(24)
  • 1.4(54)
  • 1.6(5)
  • 2.2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(6)
  • 34(3)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ(3)
  • 大和バルブ(3)
東洋バルヴ・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(2)
10(2)
15(3)
20(3)
25(3)
32(3)
40(3)
50(4)
65(3)
80(3)
125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125型 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁大和バルブ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
1台
欠品中
材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁大和バルブ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1台
22日以内出荷
形状ストレートクラス125
グローブバルブ