絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 200(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(3)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(4)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 8(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 2.8
  • 0~1.37(5)
  • 0~2.75(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(6)
  • 0.7(5)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(2)
  • 1(7)
  • 1.0(3)
  • 1.18(2)
  • 1.2(4)
  • 1.37(23)
  • 1.4(49)
  • 1.6(4)
  • 2.2(6)
  • 2.5(2)
  • 2.75(3)
  • 34(3)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 大和バルブ(2)
  • ヨシタケ(1)
KITZ(キッツ)・大和バルブ・ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
200(1)
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)300接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS304/ステライト盛り材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ