絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • TS式
  • -(2)
  • その他(13)
  • ねじ込み形(84)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(83)
  • ロウ付(1)
  • 差込み形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
1/2・3/4
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
20(1)
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ