絞り込み
呼び径(A)
  • 250(24)
材質
  • アルミ(6)
  • ゴム(5)
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(15)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体薬品(4)
ハンドル形状
  • その他(2)
  • なし(1)
  • ギア式(16)
  • レバー式(1)
  • 丸形(1)
接続方式
  • その他(1)
  • ウェハー形(20)
呼び径(B)
  • 10
  • 1/2(2)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(30)
  • 2(68)
  • 2-1/2(66)
  • 3(67)
  • 3-1/2(2)
  • 4(71)
  • 5(68)
  • 6(70)
  • 8(45)
  • 12(22)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(4)
  • 1(14)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
0.98・1・1.4・1.6・2
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(24)
バタフライバルブ
ブランド
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 巴バルブ(7)
  • 東洋バルヴ(5)
  • OKM(オーケーエム)(4)
KITZ(キッツ)・巴バルブ・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ
349,800税込384,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
279,800税込307,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作式。
材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)巴バルブ
299,800税込329,780
1台
当日出荷から33日以内出荷
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブOKM(オーケーエム)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
299,800税込329,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
359,800税込395,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)
389,800税込428,780
1個
当日出荷
材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
98,980税込108,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)巴バルブ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)巴バルブ
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 高圧用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から75日以内出荷
高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
639,800税込703,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】東洋バルヴ
199,800税込219,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質(シート)EPDMクラス20K
バタフライバルブ