絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(19)
  • 50(37)
  • 65(37)
  • 80(38)
  • 100(37)
  • 125(37)
  • 150(36)
  • 200(26)
  • 250(14)
  • 300(13)
材質
  • アルミ(20)
  • ゴム(7)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(22)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(19)
ハンドル形状
  • その他(2)
  • なし(1)
  • ギア式(16)
  • レバー式(13)
  • 丸形(5)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(1)
  • ウェハー形(36)
使用流体
  • 使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(19)
  • 使用流体薬品(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(4)
  • 1(28)
  • 1.0(2)
  • 1.21(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(5)
0.98・1・1.0・1.21・1.4・1.6
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(19)
  • 2(36)
  • 2-1/2(36)
  • 3(35)
  • 3-1/2(2)
  • 4(36)
  • 5(36)
  • 6(35)
  • 8(25)
  • 10(14)
  • 12(13)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3-1/2・4・5・6・8・10・12
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(40)
バタフライバルブ
ブランド
  • 東洋バルヴ(13)
  • 巴バルブ(13)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • 大和バルブ(1)
東洋バルヴ・巴バルブ・KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(19)
50(37)
65(37)
80(38)
100(37)
125(37)
150(36)
200(26)
250(14)
300(13)
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)東洋バルヴ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ レバー式巴バルブ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)巴バルブ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から18日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ結露防止アルミバルブ レバー式巴バルブ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)東洋バルヴ
33,980税込37,378特価
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
用途給湯用に適しています。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~100接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から7日以内出荷
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13A関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)巴バルブ
64,980税込71,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用バルブ 巴バルブ給水用バルブ巴バルブ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA大和バルブ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
41,980税込46,178
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)巴バルブ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から18日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(給湯用)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(シート)FKM使用流体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(給湯用)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ADC12使用流体使用温度範囲(℃)5~90適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKMハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニングクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁(給水給湯用)OKM(オーケーエム)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
バタフライバルブ