絞り込み
呼び径(A)
  • 40(6)
  • 50(9)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(9)
  • 125(9)
  • 150(9)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • -(1)
材質
  • ゴム
  • アルミ(44)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(55)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(45)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体薬品(3)
ハンドル形状
  • その他(1)
  • なし(1)
  • ギア式(6)
  • グリップ式(2)
  • レバー式(3)
接続方式
  • その他(2)
  • ウェハー形(9)
  • ヘルール(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(6)
  • 2(9)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 3-1/2(1)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(5)
1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3-1/2・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(16)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
0.98・1・1.5・1.6
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(14)
バタフライバルブ
ブランド
  • KITZ(キッツ)(49)
  • エスコ(7)
  • 巴バルブ(5)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • コンサス(2)
  • 宮入バルブ製作所(1)
KITZ(キッツ)・エスコ・巴バルブ・OKM(オーケーエム)・コンサス・宮入バルブ製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所サニタリーバタフライバルブ宮入バルブ製作所
27,880税込30,668
1個
3日以内出荷
材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
316L サニタリーバタフライバルブ コンサス316L サニタリーバタフライバルブコンサス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
サニタリーバタフライバルブ CBEヘルール 316L/シリコン コンサスサニタリーバタフライバルブ CBEヘルール 316L/シリコンコンサス
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から103日以内出荷
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。
材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ材質シートリング:EPDMハンドル形状グリップ式質量(g)1800サイズ1SRoHS指令(10物質対応)対応
6"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-26
5"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ5" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-25
4"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ4" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-24
3"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ3" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-23
2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-22
2"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-21
1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-20
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製バタフライバルブKITZ(キッツ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)バタフライバルブ(アルミダイカスト)OKM(オーケーエム)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から13日以内出荷
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン 20K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターン 20KKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン 16K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターン 16KKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターンKITZ(キッツ)
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターンKITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズKITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 20K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 20KKITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 16K KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 16KKITZ(キッツ)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライKITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
11日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷
仕様空気圧操作式 アルミニウム 10K ウェハー形 バタフライ弁、ロングネック、複作動型材質ゴムシート/EPDM質量(kg)16寸法L(mm)60寸法H(mm)434規格管接続: ウェハー形(JIS 5K/10K)、面間: JIS B2002呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410駆動部サイズFA-4
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御 20K KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御 20KKITZ(キッツ)
609,800税込670,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS410/呼び径50-65
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXD 比例制御 KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXD 比例制御KITZ(キッツ)
779,800税込857,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御 KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御KITZ(キッツ)
549,800税込604,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/NBR材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)403SS 又は SUS410
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  EXCN 比例制御 20K KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXCN 比例制御 20KKITZ(キッツ)
589,800税込648,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  EXCN 比例制御 16K KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXCN 比例制御 16KKITZ(キッツ)
539,800税込593,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/NBR材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)403SS 又は SUS410
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXCN 比例制御 KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ HRDJシリーズ EXCN 比例制御KITZ(キッツ)
739,800税込813,780
1個
61日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
電動アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズ KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズKITZ(キッツ)
219,800税込241,780
1個
61日以内出荷
材質バックアップラバー/FKM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2Q
バタフライバルブ