絞り込み
呼び
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
ホース長さ(m)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(4)
  • 0.6(6)
  • 0.7(4)
  • 0.8(6)
  • 0.9(4)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • スチール(17)
  • ステンレス(422)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 鋳鉄(12)
  • 黄銅(真鍮)(21)
ブランド
  • カクダイ(3)
  • ミヤコ(2)
  • エスコ(1)
  • 未来工業(1)
  • 南国フレキ工業(1)
  • ゼンシン(1)
  • タイロン(1)
  • 東洋アルチタイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
13(2)
25(1)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
80(1)
100(2)
125(2)
150(2)
硬質フレキホース P型 タイロン硬質フレキホース P型タイロン
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途冷暖房スポット用として最適です。材質ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
マルチホース カクダイマルチホースカクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース南国フレキ工業
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
ステンレス製防振継手 ゼンシンステンレス製防振継手ゼンシン
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)
ゴムパッキン 東洋アルチタイトゴムパッキン東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1セット(100個)
9日以内出荷
材質EPDM使用温度(℃)80以下
ブレードフレキ(45°L型) カクダイブレードフレキ(45°L型)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90最小曲げ半径(mm)50取付ねじG1/2
スマートチューブ ミヤコスマートチューブミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
被覆ブレードフリーチューブ ミヤコ被覆ブレードフリーチューブミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)未来工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂ホース長さ(m)1

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース