特価
本日11月10日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
8(27)
10(38)
13(29)
15(79)
20(101)
25(89)
32(81)
40(82)
50(78)
65(27)
呼びをもっと見る
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(ブレード)SUS304 最高使用圧力(MPa)0.75 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
919 税込1,011
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体各種ガス、空気(真空排気)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります