162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
8(26)
10(42)
13(25)
15(70)
20(91)
25(81)
32(70)
40(68)
50(68)
65(20)
呼びをもっと見る
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 取付ねじG1/2 使用流体上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 材質(リング)(割)SCS13 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS316L 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 保温材厚(mm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります