85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/2(4)
3/4(4)
1(1)
13(28)
15(9)
20(24)
25(7)
32(2)
40(2)
50(2)
呼びをもっと見る
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(ブレード)SUS304 最高使用圧力(MPa)0.75 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
1本
799 税込879
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 仕様フレキシブルチューブ
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜 呼び13 仕様パッキン付(NBR) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75Mpa
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用 呼び50 材質PVC 仕様バンド付き 使用温度(℃)1~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
1個
629 税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質SUS304 付属品ゴムパッキン2枚
1個
439 税込483
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS316L 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 保温材厚(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.69 最小曲げ半径(mm)75 材質(継手)C3604BD 口径(A)25 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 最小曲げ半径(mm)45 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります