71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/2(4)
3/4(4)
1(1)
13(22)
15(6)
20(22)
25(9)
32(3)
40(3)
50(5)
呼びをもっと見る
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L) 適合流体各種ガス、空気(真空排気)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
1本
669 税込736
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。 材質PVC 呼び50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 仕様フレキシブルチューブ
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 最小曲げ半径(mm)45 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 最小曲げ半径(mm)60 材質(継手)C3604BD 口径(A)20 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304 仕様パッキン付き(ノンアスベスト製) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13 最高使用圧力(MPa)0.49
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
869 税込956
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ノンアスベストパッキンタイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
48,980 税込53,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)1.96 材質(継手)C3604BD 口径(A)25 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)1.96 材質(継手)C3604BD 口径(A)20 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2.94 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)20 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.69 最小曲げ半径(mm)75 材質(継手)C3604BD 口径(A)25 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.13MB)
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります