143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
8(26)
10(42)
13(21)
15(66)
20(80)
25(75)
32(66)
40(65)
50(64)
65(17)
呼びをもっと見る
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(ブレード)SUS304 最高使用圧力(MPa)0.75 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 取付ねじサイズM21×1.5 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 仕様フレキシブルチューブ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 材質(リング)(割)SCS13 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります