31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/2(1)
13(9)
15(1)
16(3)
16.8(2)
20(8)
100(1)
125(1)
150(1)
175(1)
呼びをもっと見る
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用 耐熱温度(℃)0~100
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道用巻フレキパイプ リビラック 動画あり
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 使用温度(℃)-30~200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 材質アルミ 内径(Φmm)54 使用温度(℃)-30~250 最大静圧(Pa)+3000 最小曲半径0.58×dia 呼び径(Φmm)50
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304相当 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです。呼13×25は、各100個セットです。
材質フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ外径(Φmm)16.8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所巻フレキ(SUS316L)
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L) 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び25 材質SUS304 長さ(m)10 寸法Φ24.5×10M 最高使用圧力(MPa)0.78
1巻
25,980 税込28,578
6日以内出荷

用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます 給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です 他社の部品と接続しないで下さい
材質SUS316L 長さ(m)10 パイプ径(Φmm)16.8
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 種類ステンレス管 長さ(m)10 形状パイプ
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L 寸法(mm)20 サイズ15 長さ(m)10 形式M-15
1ケース
21,980 税込24,178
翌々日出荷

耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L 寸法(mm)16.8 サイズ13 長さ(m)10 形式M-13
1ケース
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質SUS304相当 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ 材質SUS316L 長さ(m)10
1巻
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS304 水道用ロングフレキシブルチューブ 材質SUS304
1巻
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。 国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L) 長さ(m)10 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1巻(10m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所巻フレキ(SUS304)
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)10 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1巻(10m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び13 材質SUS304 長さ(m)10 寸法Φ16.8×10m 最高使用圧力(MPa)0.75
1巻
6,998 税込7,698
6日以内出荷

給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム 長さ(m)10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316Lステンレス製
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります