フレキシブルホース :「ゴムシール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 4.8mm。外径 = 8mm。材質 = TPE。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -30℃。最高作動温度 = +100℃。色 = 白。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro Santoprene 透明サンプレーンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、 3 m ロング、食品グレードRS Pro のこの柔軟なクリーム色の Santoprene チューブは、無毒性で、食品グレードです。ぜん動ポンプでの利用に最適で、内部を流れる液体の相互汚染を防止します。これは、スプレーコーティングディスペンサなどの用途で一般的に使用されます。 ポリプロピレン、サントプレーン、ルック、感触、ゴムのような熱可塑性樹脂混合の利点を活かして、これ Durable なSantoprene チューブは、頑丈で柔軟性が高いだけでなく、優れたシール性能を備えています。このチューブはボア径が 4.8 mm で、長さが 3 m です。 電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠しています。RS Pro 製品には、高い信頼性をテスト済みのストリングです。このチューブは、研究施設から発酵プラントまでさまざまな環境で使用できます。特長と利点. Santoprene チューブ .クリーム色 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 0.92 g/cm 3 .ショア A の硬度は 68 .480%の長さRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります