「呼び」から絞り込む
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)350
長さ(m)0.35
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)200
長さ(m)0.2
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)150
長さ(m)0.15
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)300
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)600
長さ(m)0.6
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)400
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
材質ベンリーカンSUS316L
呼び20
仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)250
長さ(m)0.25
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
1個
¥9,798~
税込¥10,778~
当日出荷から翌日出荷
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。