フレキシブルホース :「袋ねじ」の検索結果
「呼び」から絞り込む
8(2)
10(3)
15(3)
20(3)
25(3)
32(3)
40(3)
50(3)
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)450
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)200~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径20A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)200~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径15A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)
長さ(mm)200~5000
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径10A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)250~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径40A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)300~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS10KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB50A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 50A、袋ナット+アダプターオスSS50A、袋ナット+アダプターオスSUS50A、袋ナット+アダプターメスSS50A、袋ナット+アダプターメスSUS50A、固定ニップルSS50A、固定ニップルSUS50A、10KルーズフランジSS50A、5KルーズフランジSS50A、10KルーズフランジSUS50A、5KルーズフランジSUS50A、10K固定/ルーズフランジSS50A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS50A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)250~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径32A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)200~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径25A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。