フレキシブルホース :「アスベスト」の検索結果
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
13(9)
20(5)
25(4)
32(1)
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材
材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)40
取付ねじG1/2
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16.8
最小曲げ半径(mm)39
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途配管部材
材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.5
最小曲げ半径(mm)100
取付ねじG11/4
呼び径(Φmm)32
パイプ外径(Φmm)32.7
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじG1/2
最小曲げ半径(mm)40
呼び13
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。