フレキシブルホース :「架橋ポリエチレン管」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
13(2)
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじG1/2
最小曲げ半径(mm)40
呼び13
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。