フレキシブルホース :「給水 フレキ 管」の検索結果
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
13(7)
20(5)
25(3)
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16
最小曲げ半径(mm)39
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16.8
最小曲げ半径(mm)39
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ねじ管用平行ネジ
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
パイプ外径(Φmm)16.8
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。